Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1.000 V Umschaltknarre, 1/2 Zoll, 250 mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112628

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja

  • Geeignet für Bits - Nein

  • Durchsteckausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103126288

Sonepar Artikelnummer

120099429

Hersteller Artikelnummer

112628

Hersteller Typ

112628

Hersteller Artikel Nr.:

112628

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:

Ja

Geeignet für Bits:

Nein

Durchsteckausführung:

Nein

Kardangelenk:

Nein

Umschaltbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Länge:

335 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Stahlbauknarre:

Ja

Höhe:

149 mm

Mit Griff:

Ja

Drehgriff:

Nein

Ausziehbarer Griff:

Nein

Steckverriegelung:

Ja

Integrierte Entriegelung:

Ja

Gelenkkopf:

Nein

Drehbarer Kopf:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gewicht:

685 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.685 kg

1.000 V Umschaltknarre DIN 7449, 1/2 Zoll, Größe 250 mm