CIMCO - 1.000 V Umschaltknarre, 3/8 Zoll, Länge 190 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112570
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125700
Sonepar Artikelnummer
120099412
Hersteller Artikelnummer
112570
Hersteller Typ
112570
Hersteller Artikel Nr.:
112570
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
350 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Ja
Höhe:
140 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Ja
Länge des Stiels:
190 mm
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.400 kg


