CIMCO - 1.000 V VDE Kabelschere Duocut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120108
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Gesamtlänge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103201084
Sonepar Artikelnummer
120406931
Hersteller Artikelnummer
120108
Hersteller Typ
120108
Hersteller Artikel Nr.:
120108
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
10 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.200 kg


