CIMCO - 1.000 V VDE Kabelschneider, Länge 170 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120790
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 15 mm
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Gesamtlänge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103207901
Sonepar Artikelnummer
120537378
Hersteller Artikelnummer
120790
Hersteller Typ
120790
Hersteller Artikel Nr.:
120790
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
15 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Gesamtlänge:
170 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.138 kg


