CIMCO - 1.000 V VDE - Schraubendreher-Sortiment TX SLIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117854
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 6
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103014134
Sonepar Artikelnummer
120703997
Hersteller Artikelnummer
117854
Hersteller Typ
117854
Hersteller Artikel Nr.:
117854
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
6
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.570 kg


