CIMCO - 1.000 V VDE-Schraubendreher TX SLIM, T 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117786
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177860
Sonepar Artikelnummer
120703990
Hersteller Artikelnummer
117786
Hersteller Typ
117786
Hersteller Artikel Nr.:
117786
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
47 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


