CIMCO - 1.000 V VDE-Schraubendreher TX SLIM, T 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117790
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 125 mm
Gesamtlänge - 240 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103177907
Sonepar Artikelnummer
120703992
Hersteller Artikelnummer
117790
Hersteller Typ
117790
Hersteller Artikel Nr.:
117790
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
58 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.105 kg


