CIMCO - 1.000 V Verlängerung, 1/2 Zoll, 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112640
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126400
Sonepar Artikelnummer
120099430
Hersteller Artikelnummer
112640
Hersteller Typ
112640
Hersteller Artikel Nr.:
112640
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.203 kg


