CIMCO - 1.000 V Verlängerung für Umschaltknarre, 3/8 Zoll, Länge 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112575
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125755
Sonepar Artikelnummer
120537263
Hersteller Artikelnummer
112575
Hersteller Typ
112575
Hersteller Artikel Nr.:
112575
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.163 kg


