Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1.000 V Vierkant-Steckschlüsseleinsatz, SW 12, 1/2 Zoll, 50 mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112604

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Maß - 12 mm

  • Länge - 50 mm

  • Klingenlänge - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103126042

Sonepar Artikelnummer

120099420

Hersteller Artikelnummer

112604

Hersteller Typ

112604

Hersteller Artikel Nr.:

112604

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Maß:

12 mm

Länge:

50 mm

Klingenlänge:

8 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.078 kg

1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 12 Größe: 50 mm