CIMCO - 1.000 V Vierkant-Steckschlüsseleinsatz, SW 13, 1/2 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112606
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 13 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126066
Sonepar Artikelnummer
120099421
Hersteller Artikelnummer
112606
Hersteller Typ
112606
Hersteller Artikel Nr.:
112606
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
13 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.084 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 13 Größe: 50 mm


