CIMCO - 1.000 V Vierkant-Steckschlüsseleinsätz, SW 14, 1/2 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112608
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 14 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126080
Sonepar Artikelnummer
120099422
Hersteller Artikelnummer
112608
Hersteller Typ
112608
Hersteller Artikel Nr.:
112608
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
14 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
10 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.080 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 14 Größe: 50 mm


