CIMCO - 1.000 V Vierkant-Steckschlüsseleinsatz, SW 17, 1/2 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112610
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 17 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126103
Sonepar Artikelnummer
120099423
Hersteller Artikelnummer
112610
Hersteller Typ
112610
Hersteller Artikel Nr.:
112610
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
17 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
10 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
23.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.099 kg


