CIMCO - 1.000 V Vierkant-Steckschlüsseleinsatz, SW 19, 1/2 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112612
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 19 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126127
Sonepar Artikelnummer
120099424
Hersteller Artikelnummer
112612
Hersteller Typ
112612
Hersteller Artikel Nr.:
112612
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
19 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
12 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.106 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 19 Größe: 50 mm


