CIMCO - 1.000 V Vierkant-Steckschlüsseleinsatz, SW 22, 1/2 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112614
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 22 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126141
Sonepar Artikelnummer
120099425
Hersteller Artikelnummer
112614
Hersteller Typ
112614
Hersteller Artikel Nr.:
112614
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
22 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
14 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.127 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 22 Größe: 50 mm


