CIMCO - 1.000 V Vierkant-Steckschlüsseleinsatz, SW 24, 1/2 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112616
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 24 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126165
Sonepar Artikelnummer
120099426
Hersteller Artikelnummer
112616
Hersteller Typ
112616
Hersteller Artikel Nr.:
112616
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
24 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
16 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.156 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 24 Größe: 50 mm


