CIMCO - 1.000 V Vierkant-Steckschlüsseleinsatz, SW 27, 1/2 Zoll, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112618
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 27 mm
Länge - 50 mm
Klingenlänge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103126189
Sonepar Artikelnummer
120099427
Hersteller Artikelnummer
112618
Hersteller Typ
112618
Hersteller Artikel Nr.:
112618
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
27 mm
Länge:
50 mm
Klingenlänge:
18 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Durchmesser:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.202 kg
1.000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 27 Größe: 50 mm


