Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1.000 V Werkzeugtasche ''Arbeiten unter Spannung''

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 1.000 V Werkzeugtasche ''Arbeiten unter Spannung''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170360

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 4

  • Anzahl der Maulschlüssel - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103703601

Sonepar Artikelnummer

120099107

Hersteller Artikelnummer

170360

Hersteller Typ

170360

Hersteller Artikel Nr.:

170360

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

4

Anzahl der Maulschlüssel:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

2.360 kg

Werkzeug- und Dokumententasche ''Arbeiten unter Spannung''. Tasche für Servicetechniker, ideal für kleinere Wartungs- und Installationsarbeiten. 3 Einsteckfächer für Visitenkarten, 2 Elastikhalter für Mobiltelefon, Maßband, Kleinwerkzeug u. ä., 18 unterschiedlich große Einsteckfächer für Werkzeuge aller Art, 4-Ringhefter für Kataloge und andere Dokumente. Herausnehmbares Clipboard mit folgender Ausstattung: Clipboard bis maximal DIN A 4-Schreibunterlagen, Elastik-Stifthalter, 9 Elastikhalter unterschiedlicher Größe für Schreibgeräte, Schraubendreher, Kleinwerkzeuge u. a., Reißverschlusstasche für Kleinutensilien. Dokumenten-Vortasche in DIN A 4-Größe mit Klettverschluss, 2 Handtragegriffe. Gewicht nur 1300 g (unbestückt). Komplett mit 11 Werkzeugen. Werkzeugtaschen-Bestückung: Werkzeug- und Dokumententasche (CIMCO-Artikelnr. 17 5130), 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 20 mm, DIN ISO 5745 (10 8778), 1.000 V Kombinationszange mit flachen Backen, 185 mm (10 8782), 1.000 V Kraftseitenschneider 200 mm, weiche und harte Drähte (10 8784), 1.000 V Abisolierzange Stellschraube 160 mm, für Leiter 0,75 - 6 mm² (10 8790), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 2,5x0,4 mm, 160 mm (11 7701), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 4,0x0,8 mm, 180 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 6,5x1,2 mm, 245 mm (11 7706), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 8,0x1,2 mm, 285 mm (11 7708)1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 80 mm, PH 1 (11 7731), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 100 mm, PH 2 (11 7732), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade, starke Klinge, 50 mm (12 1042),Tasche bestückt 2.360 g, Außenmaß B/T/H: 385/70/290 mm .