Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1 kV Zweikomponenten-Giessharz, PUR 160 - 200 D

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 1 kV Zweikomponenten-Giessharz, PUR 160 - 200 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184680

  • Typ - sonstige

  • Ausführung - Gießharz

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103846803

Sonepar Artikelnummer

120538066

Hersteller Artikelnummer

184680

Hersteller Typ

184680

Hersteller Artikel Nr.:

184680

Typ:

sonstige

Ausführung:

Gießharz

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.240 kg

Das 1 KV Zweikomponenten-Gießharz-Set PUR 160-200 D ist ein praktisches Set für die sichere und zuverlässige Verbindung von Kabeln. Es enthält 0,225 kg Harz und 172 cm³ Härter, die in einem Dosengebinde geliefert werden. Zusätzlich sind ein Rührholz, Handschuhe und eine Anleitung enthalten.