Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1 kV Zweikomponenten-Giessharz-Set

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 1 kV Zweikomponenten-Giessharz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184770

  • Typ - sonstige

  • Ausführung - Gießharz

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103847701

Sonepar Artikelnummer

120538068

Hersteller Artikelnummer

184770

Hersteller Typ

184770

Hersteller Artikel Nr.:

184770

Typ:

sonstige

Ausführung:

Gießharz

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.615 kg

Das 1 KV Zweikomponenten-Gießharz-Set PUR 160-615 D ist ein Set mit 0,615 kg Harz und 528 cm³ Härter, das in einem Dosengebinde geliefert wird. Es ist ideal für die sichere und zuverlässige Verbindung von Kabeln und enthält ein Rührholz, Handschuhe und eine Anleitung.