CIMCO - 1000V Abisolierzange 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100686
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4021103006863
Sonepar Artikelnummer
120151405
Hersteller Artikelnummer
100686
Hersteller Typ
100686
Hersteller Artikel Nr.:
100686
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Abisolierbereich Durchmesser:
0 .. 5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
160 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.160 kg


