CIMCO - 1000V Einmaulschlüssel, 15 Grad gekröpft, SW15, Länge 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112718
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite groß - 15 mm
Länge - 150 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127186
Sonepar Artikelnummer
120099445
Hersteller Artikelnummer
112718
Hersteller Typ
112718
Hersteller Artikel Nr.:
112718
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite groß:
15 mm
Länge:
150 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite groß:
35 mm
Kopfhöhe groß:
6 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.091 kg


