CIMCO - 1000V Einmaulschlüssel, 15 Grad gekröpft, SW22, Länge 195mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112724
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite groß - 22 mm
Länge - 195 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127247
Sonepar Artikelnummer
120099448
Hersteller Artikelnummer
112724
Hersteller Typ
112724
Hersteller Artikel Nr.:
112724
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite groß:
22 mm
Länge:
195 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite groß:
49 mm
Kopfhöhe groß:
8.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.209 kg


