CIMCO - 1000V Einmaulschlüssel, 15 Grad gekröpft, SW27, Länge 230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112728
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite groß - 27 mm
Länge - 230 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127285
Sonepar Artikelnummer
120099450
Hersteller Artikelnummer
112728
Hersteller Typ
112728
Hersteller Artikel Nr.:
112728
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite groß:
27 mm
Länge:
230 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite groß:
60 mm
Kopfhöhe groß:
10.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.327 kg


