CIMCO - 1000V Einmaulschlüssel, 15 Grad gekröpft, SW32, Länge 240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112732
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite groß - 32 mm
Länge - 240 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127322
Sonepar Artikelnummer
120119254
Hersteller Artikelnummer
112732
Hersteller Typ
112732
Hersteller Artikel Nr.:
112732
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite groß:
32 mm
Länge:
240 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite groß:
70 mm
Kopfhöhe groß:
12.5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.486 kg


