CIMCO - 1000V Elektriker-Gesichtsschutzhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140206
Mit Stirnband - Ja
Mit Kinnschutz - Ja
Hochklappbar - Nein
Störlichtbogengeprüft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402061
Sonepar Artikelnummer
120119313
Hersteller Artikelnummer
140206
Hersteller Typ
140206
Hersteller Artikel Nr.:
140206
Mit Stirnband:
Ja
Mit Kinnschutz:
Ja
Hochklappbar:
Nein
Störlichtbogengeprüft:
Ja
Werkstoff:
Polyester (PET)
Kondensring:
Nein
Loses Glas:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
65061080
Gewicht:
0.300 kg


