Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1000V Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117800

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 7

  • Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103178003

Sonepar Artikelnummer

120100935

Hersteller Artikelnummer

117800

Hersteller Typ

117800

Hersteller Artikel Nr.:

117800

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.440 kg

Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Elektriker-Schraubendreher-Sortiment-7teilig, für Schlitzschrauben: Klingengröße: 2,5x0,4x75 mm (CIMCO.Artikelnr. 11 7701), 3,0x0,5x100 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7702), 4,0x0,8x100 mm (CIMCO-Artikelnr. (11 7704), 5,5x1,0x125 mm (CIMCO-Artikelnr.11 7705), VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1x80 mm (CIMCO.Artikelnr. 11 7731), PH2x100 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7732), VDE-Phasenprüfer (250 V AC) (CIMCO-Artikelnr. 11 1280)