Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1000V Elektriker-Schraubendrehersatz, 7-teilig

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117802

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 7

  • Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103178027

Sonepar Artikelnummer

120302947

Hersteller Artikelnummer

117802

Hersteller Typ

117802

Hersteller Artikel Nr.:

117802

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

7

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.440 kg

VDE-Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-Teilig, für Schlitzschrauben. Maße: 2,5x 0,4x75 mm (, CIMCO-Artikelnr.11 7701), 3,0x0,5x100(CIMCO-Artikelnr.11 702), 4,0x0,8x100 mm (CIMCO-Artikelnr.11 7704), 5,5x1,0x125 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7705), VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ1x80 mm (CIMCO-Artikelnr.11 7741), PZ2x100(CIMCO-Artikelnr.11 7742,) VDE-Phasenprüfer (250 V AC)