CIMCO - 1000V Flachzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100024
Gesamtlänge - 160 mm
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103000243
Sonepar Artikelnummer
120275624
Hersteller Artikelnummer
100024
Hersteller Typ
100024
Hersteller Artikel Nr.:
100024
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
160 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.160 kg


