Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1000V Isolier-Standmatte, 5 m / Rolle 5mx1mx3mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - 1000V Isolier-Standmatte, 5 m / Rolle 5mx1mx3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140295

  • Auf Rolle - Ja

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103071045

Sonepar Artikelnummer

120930220

Hersteller Artikelnummer

140295

Hersteller Typ

140295

Hersteller Artikel Nr.:

140295

Auf Rolle:

Ja

Länge:

5000 mm

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

1000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

1 kV

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Stärke:

3 mm

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Ausführung als Wanne:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

40082190

Gewicht:

17.500 kg

Isolier-Standmatte 1.000 V - Schutzmatte für elektrische Schalträume, geprüft nach DIN EN 61111. Matte aus grauem Polymer, mit erhabener Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöhte Trittsicherheit. Beständig gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand (UL 94 V-0). Spannungsfestigkeit nach Prüfspannungsklasse 0 (1.000 V), Temperaturbeständigkeit von -30°C bis+70°C. LxBxH: 5 mx1 mx3 mm