CIMCO - 1000V Kabelschere Duocut 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120112
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103201121
Sonepar Artikelnummer
120553485
Hersteller Artikelnummer
120112
Hersteller Typ
120112
Hersteller Artikel Nr.:
120112
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.310 kg


