CIMCO - 1000V Kombinationszange 200mm DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100338
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 40 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103003381
Sonepar Artikelnummer
120275635
Hersteller Artikelnummer
100338
Hersteller Typ
100338
Hersteller Artikel Nr.:
100338
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
40 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Kopfbreite:
3 mm
Kopfhöhe:
65 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Seitenschneider:
Ja
Greifbereich:
75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
310 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.310 kg


