CIMCO - 1000V Kombinationszangen 180mm DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100336
Länge - 180 mm
Länge der Backen - 40 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4021103003367
Sonepar Artikelnummer
120152684
Hersteller Artikelnummer
100336
Hersteller Typ
100336
Hersteller Artikel Nr.:
100336
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
40 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Kopfbreite:
3 mm
Kopfhöhe:
60 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Seitenschneider:
Ja
Greifbereich:
75 mm
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
220 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.220 kg


