CIMCO - 1000V Kraftseitenschneider DIN ISO 5749, Länge 160mm, weiche und harte Drähte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108789
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 10.5 mm
Kopfbreite - 27.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087893
Sonepar Artikelnummer
120119234
Hersteller Artikelnummer
108789
Hersteller Typ
108789
Hersteller Artikel Nr.:
108789
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
10.5 mm
Kopfbreite:
27.5 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.230 kg


