CIMCO - 1000V Kraftseitenschneider DIN ISO 5749, Länge 200mm, weiche und harte Drähte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108784
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 200 mm
Schneidenlänge - 12 mm
Kopfbreite - 80.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087848
Sonepar Artikelnummer
120101736
Hersteller Artikelnummer
108784
Hersteller Typ
108784
Hersteller Artikel Nr.:
108784
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Kopfbreite:
80.5 mm
Kopfhöhe:
63 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.340 kg


