Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1000V Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig, PH und PZ

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117745

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 3

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Elektromonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103177457

Sonepar Artikelnummer

120100934

Hersteller Artikelnummer

117745

Hersteller Typ

117745

Hersteller Artikel Nr.:

117745

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.637 kg

1.000 V VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig, isoliert, nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Ausführung: PH1x80 mm (Art.-Nr. 117731), PH2x100 mm (Art.-Nr. 117732), PH3x150 mm (Art.-Nr. 117733), PZ1x80 mm (Art.-Nr. 117741), PZ2x100 mm (Art.-Nr. 117742), PZ3x150 mm (Art.-Nr. 117743)