CIMCO - 1000V Reinigungspinsel 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140260
Form - flach
Ausführung - gebogen
Maß - 25 mm
Gesamtlänge - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402603
Sonepar Artikelnummer
120099694
Hersteller Artikelnummer
140260
Hersteller Typ
140260
Hersteller Artikel Nr.:
140260
Form:
flach
Ausführung:
gebogen
Maß:
25 mm
Gesamtlänge:
420 mm
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Werkstoff der Borsten:
Polyester (PET)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.059 kg


