Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1000V Reinigungspinsel 35mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140261

  • Form - flach

  • Ausführung - gebogen

  • Maß - 35 mm

  • Gesamtlänge - 420 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103402610

Sonepar Artikelnummer

120099695

Hersteller Artikelnummer

140261

Hersteller Typ

140261

Hersteller Artikel Nr.:

140261

Form:

flach

Ausführung:

gebogen

Maß:

35 mm

Gesamtlänge:

420 mm

Werkstoff des Stiels:

Kunststoff

Werkstoff der Borsten:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96039099

Gewicht:

0.069 kg

Reinigungspinsel, Vollkunststoff-Ausführung, LxB 420x35 mm, 1.000 V