CIMCO - 1000V Ringschlüssel, tief gekröpft, SW22, Länge 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112774
Schlüsselweite klein - 22 mm
Länge - 250 mm
Offene Ausführung - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127742
Sonepar Artikelnummer
120099460
Hersteller Artikelnummer
112774
Hersteller Typ
112774
Hersteller Artikel Nr.:
112774
Schlüsselweite klein:
22 mm
Länge:
250 mm
Offene Ausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Kopfbreite klein:
35 mm
Kopfhöhe klein:
36 mm
Starter-Blockschlüssel:
Nein
Gekröpft:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Eckenzahl:
6
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.370 kg


