CIMCO - 1000V Ringschlüssel, tief gekröpft, SW8, Länge 155mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112754
Schlüsselweite klein - 8 mm
Länge - 155 mm
Offene Ausführung - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103127544
Sonepar Artikelnummer
120099451
Hersteller Artikelnummer
112754
Hersteller Typ
112754
Hersteller Artikel Nr.:
112754
Schlüsselweite klein:
8 mm
Länge:
155 mm
Offene Ausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ratschenausführung:
Nein
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Kopfbreite klein:
14 mm
Kopfhöhe klein:
23 mm
Starter-Blockschlüssel:
Nein
Gekröpft:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Eckenzahl:
6
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.053 kg


