CIMCO - 1000V Rundzange 160mm(Langbeckzange) DIN ISO5745,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100062
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103000625
Sonepar Artikelnummer
120275626
Hersteller Artikelnummer
100062
Hersteller Typ
100062
Hersteller Artikel Nr.:
100062
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
17 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
150 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.150 kg


