CIMCO - 1000V Rundzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, Länge 160mm, langen Backen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108773
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 50 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087732
Sonepar Artikelnummer
120101734
Hersteller Artikelnummer
108773
Hersteller Typ
108773
Hersteller Artikel Nr.:
108773
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
50 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
10 mm
Kopfhöhe:
70 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


