Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - 1000V Schlitz-Schraubendreher-Sortiment, 5-teilig

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117700

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl

  • Werkstoff des Griffs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103177006

Sonepar Artikelnummer

120100933

Hersteller Artikelnummer

117700

Hersteller Typ

117700

Hersteller Artikel Nr.:

117700

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.400 kg

1.000 V VDE Schlitz-Schraubendreher-Sortiment, 5-teilig, VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben:, 2,5x0,4x75 mm (Art-Nr. 117701), 3,5 x 0,6 x100 mm (Art-Nr. 117703), 4,0x0,8x100 (Art-Nr. 117704), 5,5x1,0x125 (Art-Nr. 117705), 6,5x1,2x150 mm (Art-Nr. 117706)