CIMCO - 1000V Seitenschneider 145mm DIN ISO 5749

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108785
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 145 mm
Schneidenlänge - 9 mm
Kopfbreite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103087855
Sonepar Artikelnummer
120119233
Hersteller Artikelnummer
108785
Hersteller Typ
108785
Hersteller Artikel Nr.:
108785
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
145 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Kopfbreite:
23 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.160 kg


