CIMCO - 1000V Seitenschneider 145mm DIN ISO 5749 B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100572
Form - Standard
Länge - 145 mm
Schneidenlänge - 6 mm
Kopfbreite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103005729
Sonepar Artikelnummer
120275640
Hersteller Artikelnummer
100572
Hersteller Typ
100572
Hersteller Artikel Nr.:
100572
Form:
Standard
Länge:
145 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Kopfbreite:
28 mm
Kopfhöhe:
7.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.140 kg


