CIMCO - 1000V Seitenschneider 160mm DIN ISO 5749 B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100574
Form - Standard
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 9.5 mm
Kopfbreite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4021103005743
Sonepar Artikelnummer
120151392
Hersteller Artikelnummer
100574
Hersteller Typ
100574
Hersteller Artikel Nr.:
100574
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
9.5 mm
Kopfbreite:
27 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.180 kg


