CIMCO - 1000V Seitenschneider 160mm DIN ISO 5749 B, eingelegtes Gelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100526
Form - Standard
Länge - 160 mm
Schneidenlänge - 7 mm
Kopfbreite - 28.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103005262
Sonepar Artikelnummer
120275638
Hersteller Artikelnummer
100526
Hersteller Typ
100526
Hersteller Artikel Nr.:
100526
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Kopfbreite:
28.5 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.200 kg


