CIMCO - 1000V Seitenschneider 180mm DIN ISO 5749 B, eingelegtes Gelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100577
Form - Standard
Länge - 180 mm
Schneidenlänge - 11.3 mm
Kopfbreite - 32.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103005774
Sonepar Artikelnummer
120275641
Hersteller Artikelnummer
100577
Hersteller Typ
100577
Hersteller Artikel Nr.:
100577
Form:
Standard
Länge:
180 mm
Schneidenlänge:
11.3 mm
Kopfbreite:
32.7 mm
Kopfhöhe:
8.1 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.240 kg


