CIMCO - 1000V Seitenschneider 200mm DIN ISO 5749 B, eingelegtes Gelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100528
Form - Standard
Länge - 200 mm
Schneidenlänge - 12 mm
Kopfbreite - 80.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4021103005286
Sonepar Artikelnummer
120151511
Hersteller Artikelnummer
100528
Hersteller Typ
100528
Hersteller Artikel Nr.:
100528
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Kopfbreite:
80.5 mm
Kopfhöhe:
63 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.310 kg


