CIMCO - 1000V SICHERHEIT Werkzeug-Set 20tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115288
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Maulschlüssel - 1
Anzahl der Stecknüsse - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103152881
Sonepar Artikelnummer
120389443
Hersteller Artikelnummer
115288
Hersteller Typ
115288
Hersteller Artikel Nr.:
115288
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Maulschlüssel:
1
Anzahl der Stecknüsse:
8
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
3
Anzahl der Knarren:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
20
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.500 kg


